SIMON - Interruptor regulable electrónico 230 V~ de corte de fase 3 hilos LOLA Simon 75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Método de funcionamiento - Botón pulsador
Adaptable con botón - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7510321-039
Ref.Sonepar
1258157
EAN
8421053438794
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
Adaptable con botón:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
74 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


