SIMON - Interruptor regulable PWM SIMON 270 iO con tira de LED iO y tecla estrecha titanio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón pulsador
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Color - Titanio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21001314-096
Ref.Sonepar
608411
EAN
8421053277706
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Titanio
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


