SIMON - Interruptor regulable SIMON 100 3 hilos

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Método de funcionamiento - Botón de control manual

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Transparente - no

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000321-039

Ref.Sonepar

278492

EAN

8421053207598

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Método de funcionamiento:

Botón de control manual

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Potencia máxima de conmutación LED:

100 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El interruptor regulable electrónico de 230V~ de corte de fase a 3 hilos es un interruptor de la serie Simon 100. Este tipo de interruptores regulables tienen una potencia de 0 a 240W para cargas tradicionales y de 0 a 100W para cargas LED. Es por ello muy recomendado para todo tipo de usos (doméstico, hoteles, hospitales…). El interruptor regulable solo es compatible con marcos de Simon 100.Al deslizar el dedo sobre la superfície táctil se realiza La regulación, y el encendido y apagado se hace pulsando sobre la tecla, para mantener la usabilidad de la serie. Con un embornamiento a tornillo, puede contar con hasta 4 contactos admitiendo una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. Se requiere la conexión del neutro para maximizar la compatibilidad con las luminarias o bombillas LED, y la instalación es realmente sencilla. Las hojas de instrucciones con la información necesaria está dentro del contenido del producto junto con el interruptor regulable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON