SIMON - Interruptor regulable SIMON 100 IO Ready 127-230V 2 hilos tornillo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000320-039

Ref.Sonepar

209683

EAN

8421053146583

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Interruptor regulable IO Ready 230V con sistema de embornamiento a tornillo Simon 100. Interruptor regulable IO Ready que requiere una potencia de 230 V que incluye un sistema de embornamiento a tornillo y que podrás encontrar en la categoría de “control y regulación” dentro de la serie Simon 100. El interruptor gracias al sistema IO está digitalizando el espacio de tu hogar donde se ubique instalado. Simon 100 es la primera serie en incorporar el sistema IO en el que los interruptores pasan de ser analógicos a digitales ofreciendo así un mundo de experiencias que harán mejorar tu día a día y que ofrece soluciones para tener nuevas formas de interactuar con tu vivienda.Descubre el primer interruptor con accionamiento por pulsación diseñado para poder ser usado hasta con los ojos cerrados, inventando una nueva manera de interactuar facilitando mucho la interacción con el elemento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON