SIMON - Interruptor regulable SIMON 100 para 1-10V

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Método de funcionamiento - Botón de control manual

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Transparente - no

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000317-039

Ref.Sonepar

278491

EAN

8421053209301

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Método de funcionamiento:

Botón de control manual

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El interruptor regulable electrónico 230V~ 1-10V es un interruptor de la serie Simon 100. Es compatible con luminarias LED con driver 1-10V o reactancias electrónicas regulables 1-10V. Su uso es habitual en todo tipo de negocios del sector servicios, hoteles, hospitales así como en viviendas particulares. Solo los marcos de la Simon 100 son compatibles con el interruptor regulable.Deslizando el dedo sobre la superfície táctil se realiza la regulación, y para el encendido y apagado se realiza pulsando sobre la tecla, permitiendo mantener la usabilidad de la serie. El tipo de embornamiento es de tornillo, cuenta con 5 contactos y admite una sección de cable que va desde los 1,5 a 2,5 mm. Para su instalación, solo requiere llevar los dos hilos de comunicación 1-10V desde el interruptor regulable hasta el driver 1-10V, así que es muy sencilla. En el contenido de este producto, se encuentra el interruptor regulable y la hoja de instrucciones con toda la información que el usuario puede necesitar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON