SIMON - Interruptor regulable SIMON 100 para DALI - 10000316-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Método de funcionamiento - Botón de control manual

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Transparente - no

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000316-039

Ref.Sonepar

279621

EAN

8421053209264

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Método de funcionamiento:

Botón de control manual

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

127...230 V

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El interruptor regulable electrónico 230V~ DALI forma parte de la serie Simon 100. Es compatible con luminarias LED con driver DALI, lo que lo convierte en un interruptor realmente interesante tanto para uso doméstico como su uso en empresas y negocios como hoteles, hospitales u otros negocios del sector terciario. Este interruptor regulable solo es compatible con marcos de la serie Simon 100. El encendido y apagado se realiza pulsando sobre la tecla, mientras que la regulación se realiza deslizando el dedo sobre la superfície táctil, con lo que se mantiene la usabilidad de la serie.El embornamiento es a tornillo, contando con 5 contactos, la sección de cable admite desde los 1,5 a 2,5 mm. De sencilla instalación, solo requiere llevar los dos hilos de comunicación DALI desde el interruptor regulable hasta el driver DALI. El interruptor regulable y la hoja de instrucciones se incluyen dentro del contenido de este producto, con toda la información que el usuario puede necesitar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON