SIMON - Interruptor regulable SIMON 100 para tira de LED (PWM) - 10000314-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Método de funcionamiento - Botón de control manual

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Transparente - no

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000314-039

Ref.Sonepar

274010

EAN

8421053216460

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Método de funcionamiento:

Botón de control manual

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

12...24 V

Potencia máxima de conmutación LED:

240 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Sección transversal del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

El interruptor regulable electrónico para tira de Led (PWM) la serie Simon 100 tiene una alimentación de 12/24Vdc. Al ser un interruptor compatible con tiras de LED hasta una potencia de 120W (12Vdc) / 240W (24Vdc) es el más interesante de la serie Simon 100 en este aspecto. Es muy recomendado para todo tipo de usos (doméstico, hoteles, hospitales…), donde cada vez más se están utilizando las tiras de LED. El interruptor regulable solo es compatible con marcos de la serie Simon 100.La regulación se realiza deslizando el dedo sobre la superfície táctil mientras que el encendido y apagado se realiza pulsando sobre la tecla, manteniendo la usabilidad de la serie. El tipo de embornamiento es de tornillo, al igual que otros interruptores, y cuenta con hasta 5 contactos con una sección de cable que admite de 1,5 a 2,5 mm. La instalación resulta muy sencilla, pues no requiere de la instalación de ningún otro dispositivo adicional. Dentro del contenido de este producto, el usuario puede encontrar el interruptor regulable así como la hoja de instrucciones con toda la información pueda necesitar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON