SIMON - Interruptor regulable SIMON 270 iO 1-10V iO con tecla estrecha titanio - 21001317-096
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón pulsador
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Color - Titanio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21001317-096
Ref.Sonepar
608421
EAN
8421053286609
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Titanio
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
127...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


