SIMON - Interruptor SIMON 100 bipolar pulsante - 10000133-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Conmutador de pulsador - sí

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000133-039

Ref.Sonepar

281475

EAN

8421053206065

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Corriente asignada:

10 A

Los mecanismos de mando de la serie Simon 100 han hecho de la seguridad y funcionalidad dos de sus señas de identidad desde sus primeros productos. Apto para empotrar, tenemos el Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento por corte (1 click) incluido en esta gama. El embornamiento se realiza cómodamente por la misma cara y permite instalar los cables uno a uno o los tres a la vez, por lo que es mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que le otorgan una gran resistencia a golpes y arañazos. Este interruptor es compatible con todos los marcos de la serie Simon 100, lo que permite multitud de opciones diferentes a la hora de realizar las instalaciones eléctricas en hogares y empresas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON