SIMON - Interruptor SIMON 100 Master IO 127-230V tornillo - 10000322-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000322-039

Ref.Sonepar

209690

EAN

8421053146668

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Interruptor pulsante electrónico Simon iO de la serie Simon 100, requiere una potencia de 230 V~, el tipo de embornamiento utilizado es a tornillo y su funcionamiento es pulsador - basculante, el número de elementos que componen el producto es medio elemento y podrás encontrarlo en la categoría “mecanismos de mando”. La sección de cable es de 1,5 a 2,5 mm y la sección de pelado es recomendable que sea de 6 mm.Es capaz de llevar el máximo rendimiento en intervalos de temperatura de entre 0ºC y 40ºC gracias a la fabricación de máxima calidad con componentes metálicos de aislamiento termoplástico libre de halógenos, cumplimentando así la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012.Es compatible con los marcos de la serie Simon 100 y su instalación es apta para empotrar, con ello, conseguirás el máximo rendimiento en interruptores al combinarlos con las teclas y marcos de la Serie Simon 100, creando un ambiente lleno de diseño, confort y seguridad para tu vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON