SIMON - Interruptor SIMON 100 Master IO 127-230V tornillo - 10000306-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000306-039

Ref.Sonepar

209691

EAN

8421053146743

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

El Master Simon iO de la serie Simon 100 permiten activar tus experiencias pulsando los mecanismos de la forma habitual. Además, unifican las tareas más habituales y permiten ir añadiendo soluciones en función de tus necesidades, por ejemplo, el apagado total o la centralización de persianas. Sus características son: voltaje de 127-230 V~, apto para empotrar, embornamiento a tornillo, funcionamiento mediante pulsador-basculante, sección de cable de 1,5 a 2,5 m y pelado de cable de 6 mm. Sus materiales contienen componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, siendo compatible con todos los marcos de la serie Simon 100. Esta gama es la primera colección que integra el sistema iO Simon, un universo, basado en el “internet of things”, en el que los interruptores pasan de ser analógicos a digitales. Esto te permite interconectar los dispositivos que tú quieras y dotar a los espacios de una nueva dimensión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON