SIMON - Interruptor SIMON 100 para tarjeta de hotel 10A - 10000526-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con piloto - Sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000526-039
Ref.Sonepar
640807
EAN
8421053193082
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con piloto:
Sí
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


