SIMON - Interruptor SIMON 26 bipolar 16A con piloto - 26134-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26134-39
Ref.Sonepar
92699
EAN
8421053080290
Interruptor bipolar 16AX 250V con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo Simon 28. Versión individual de 1 elemento en este interruptor bipolar (código de referencia 26134-39) con sistema de embornamiento a tornillo, funcionamiento basculante y que soporta elementos de hasta 16Amperios y 250 Voltios de tensión. Cuenta con piloto incorporado. Este interruptor pertenece a la serie Simon 28, que destaca por tener un marco curvilíneo capaz de integrarse perfectamente en la estructura en la que se instalará. Diseños simples, de formas suaves pero, al mismo tiempo, muy modernos se juntan en esta colección. A tener en cuenta para la instalación este aspecto: la sección de cable admitida es de 1,5 milímetros a 2,5 milímetros, siendo el pelado de cable de 15 milímetros. Este interruptor reúne distintos componentes de metal con aislamiento termoplástico libre de halógenos, lo que permite una mayor durabilidad y ningún tipo de toxicidad o riesgo para las personas. Este producto sí cuenta con función de señal.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


