SIMON - Interruptor SIMON 26 unipolar

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26101-39

Ref.Sonepar

16400

EAN

8421053015261

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Tipo de conexión:

Otros

Interruptor unipolar 10AX 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Con el interruptor unipolar de la colección Simon 28, obtendrá unos acabados con personalidad y originalidad gracias a sus líneas curvilíneas que se unen la máxima funcionalidad e innovación tecnológica. Con sistema de embornamiento rápido sin necesidad de utilizar herramientas adicionales, se integra en todo tipo de espacios y ambientes decorativos. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10AX de intensidad, admite una sección de cableado de 1,5 a 2,5mm y pelado de cable de 15mm. Además, Simon 28 le da la opción de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Fabricado con materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, protege la estancia de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio, y permite al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON