SIMON - Interruptor SIMON 27 ancho persiana con 3 posiciones 1-0-2 blanco - 27333-65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Con bloqueo eléctrico - no
Con pestillo mecánico - sí
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27333-65
Ref.Sonepar
90884
EAN
8421053252017
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
no
Con pestillo mecánico:
sí
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de módulos (sistema modular):
2
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


