SIMON - Interruptor SIMON 27 Play unipolar ancho blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

27101-65

Ref.Sonepar

16452

EAN

8421053251447

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido de color blanco perteneciente a la serie Simon 27 Play, lo podrás encontrar en la categoría “mecanismos de mando”, necesita una intensidad de 10 AX y un voltaje de 250V~, con embornamiento rápido y un tipo de funcionamiento basculante.Dispones de la posibilidad de intercambiar el acabado de la tecla suministrado por otro siete acabados que tenemos disponibles para el elemento. Se compone de dos módulos y un solo elemento. Es apto para superficie y para empotrar, ofreciendo así un acabado perfecto y una instalación sencilla y rápida. Sus dimensiones para la instalación son de 45x45 mm.Fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y un embellecedor termoestable, con ello, podrá funcionar a pleno rendimiento a temperaturas en intervalos de 5ºC a 40ºC. Se recomienda usar un paño suave para su limpieza y mantenimiento libre de cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON