SIMON - Interruptor SIMON 27 Play unipolar con luminoso estrecho blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 1
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27104-64
Ref.Sonepar
16459
EAN
8421053251508
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


