SIMON - Interruptor SIMON 73 bipolar - 73131-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73131-39

Ref.Sonepar

17303

EAN

8421053255315

Sistema de cableado:

Interruptor de 2 polos

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Corriente asignada:

16 A

Tipo de conexión:

Otros

Interruptor bipolar 10AX 250V con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73. Diseñado para instalaciones en superficie y en canal, el interruptor bipolar de la colección Simon 73 Loft, aúna en un espacio de mínimo grosor, funcionalidad, innovación y diseño minimalista. Con sistema de embornamiento a tornillo, el conjunto se integra en todo tipo de espacios aportando un estilo con carácter industrial adaptado a las nuevas tendencias decorativas. Compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10AX de intensidad, cuenta con una sección admitida de cable de 1,5 a 2,5mm con pelado de 13mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos, para una mayor protección de la estancia en caso de incendio ya que permite al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON