SIMON - Interruptor SIMON 75 para tarjeta temporizador - 75558-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Número de módulos (sistema modular) - 1
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75558-39
Ref.Sonepar
159108
EAN
8421053058381
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
5 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


