SIMON - Interruptor SIMON 77 unipolar 10AX - 7700101-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7700101-039

Ref.Sonepar

90130

EAN

8421053256442

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1 clic incluido en la serie Simon 77. La colección cuenta con una extensa gama de mecanismos que permiten embornar sin necesidad de pelar ni trenzar cables, ofreciendo una solución novedosa e innovadora a todo tipo de hogares. El interruptor es basculante y es apto para superficie y empotrar. Está integrado por componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos, un material que proporciona la máxima seguridad dentro de casa. Si lo desea, puede añadir una función señalizadora gracias a un soporte señalizador y tecla con visor. El producto, además, ha sido fabricado en estricto cumplimiento con la normativa. La serie Simon 77 destaca por proporcionar una instalación mucho más sencilla, rápida y segura. Sus mecanismos no precisan la utilización de herramientas adicionales, por lo que el tiempo de instalación se reduce. Los mecanismos de la serie son compatibles con Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 75 y Simon 88.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON