SIMON - Interruptor SIMON 82 unipolar embornamiento rápido+tecla 10AX aluminio frío - 8200101-093
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de osciladores - 1
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8200101-093
Ref.Sonepar
304841
EAN
8421053279687
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Aluminio
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


