Fin de vida

SIMON - Interruptor unipolar Simon 32 blanco - 32101-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Interruptor unipolar Simon 32 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

32101-35

Ref.Sonepar

17101

EAN

8421053012628

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con carcasa superior

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Color:

Blanco

Tipo de conexión:

Otros

Interruptor unipolar 10AX 250V con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 32. Uno de los elementos más importantes para el funcionamiento de un sistema eléctrico son los interruptores. Gracias a estos mecanismos de mando podemos regular el control sobre el uso de los dispositivos en viviendas personales, locales comerciales o naves industriales. La serie Simon 32 es un referente dentro del mundo de los interruptores y mecanismos de mando gracias a sus formas, su diseño innovador y su funcionalidad intuitiva. Con una intensidad de 10AX y un voltaje de 250V , el Interruptor unipolar con sistema de embornamiento a tornillo en color blanco es uno de los elementos más demandados de la serie Simon 32. Su estructura está diseña para soportar intervalos de altas y bajas temperaturas, siendo un paño suave y seco es suficiente para limpiar la misma y evitar su oxidación con el paso del tiempo. Simon recomienda usar el suplemento de abertura central cuadrada para marcos con abertura central circular.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON