SIMON - Juego garras SIMON 27 para 10 bastidores - 27999-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Juego garras SIMON 27 para 10 bastidores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Gancho de extensión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27999-39

Ref.Sonepar

61879

EAN

8421053058893

Tipo de accesorio:

Gancho de extensión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Pack de garras para 10 mecanismos pertenecientes a la serie Simon 27 Play aptas para empotrar.Funcionan por inserción y cada juego incluye las 2 garras necesarias por mecanismo. Están fabricadas en material zamak. Se trata de una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre que ofrece una buena resistencia mecánica.La serie 27 Play de Simon es el inicio de una nueva etapa en el mundo de los mecanismos eléctricos donde las personas toman la iniciativa. Trabaja en 2 acabados básicos que son el blanco y el marfil y, además, pone a disposición de los usuarios teclas de colores y diferentes fundas para marcos.Cambiar el aspecto y el color de los mecanismos resulta ahora muy sencillo. Podemos adaptar los diseños, no sólo a nuestros gustos, sino a los diferentes espacios que vamos creando en nuestras instalaciones.Desde ahora podremos actualizar, reemplazar, sustituir, redecorar … de forma fácil y divertida.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON