SIMON - Juego garras SIMON K45 para fijación OFIBLOCK LINE K45(2u) - KSF7

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSF7

Ref.Sonepar

133537

EAN

8421053091982

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Juego de dos garras para fijación en mobiliario de perfiles de aluminio Ofiblock Line de la serie Simon K45. Estas garras, necesarias para instalar los perfiles en los muebles están fabricadas en acero galvanizado. Se trata de un material de máxima calidad y una seguridad extrema. Una característica a tener en cuenta es que estas garras permiten la fijación del conjunto con el perfil Ofiblock Line sin ningún tipo de restricción de grosor del mueble en cuestión. Además, soporta elevadas temperaturas, lo que asegura que la seguridad durante el funcionamiento de los aparatos eléctricos es máxima. Concretamente, puede soportar hasta +60 grados centígrados de temperatura. La serie Simon K45 es muy versátil, ya que en su catálogo incluye todo tipo de perfiles y accesorios para poder instalar los productos de la casa en el mobiliario, paredes o, incluso, suelo técnico. Además, cuenta con muchísimos acabados actuales y modernos, convirtiéndose en una solución perfecta para infinidad de espacios.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON