SIMON - Juego soporte Ofiblock SIMON K45 fijación bandeja - KSF8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSF8

Ref.Sonepar

1056253

EAN

8421053290705

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El Juego de Soportes Ofiblock SIMON K45 es una solución integral para la fijación de bandejas en instalaciones y construcciones. Diseñado por la reconocida marca SIMON, este conjunto de soportes se destaca por su robustez y versatilidad. Los soportes Ofiblock K45 están diseñados para proporcionar una sujeción segura y estable, lo que garantiza una instalación sin complicaciones y un rendimiento duradero. Su diseño compacto permite una fácil manipulación y colocación, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el proceso de instalación. Este juego de soportes es compatible con una amplia gama de bandejas, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones de construcción e instalación. En resumen, el Juego de Soportes Ofiblock SIMON K45 es una opción confiable y eficiente para profesionales que buscan soluciones de fijación de alta calidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON