SIMON - Kit back SIMON 100 con 1 elemento+1 conmutador pulsante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010101-039

Ref.Sonepar

209761

EAN

8421053145883

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

sí

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Simon 100 nace para simplificar la vida de los usuarios. Un ejemplo de ello son los kits, pensados para integrar en una sola pieza diferentes funciones. La parte interior de un kit, el mecanismo, se denomina “Kit Back”. Este en concreto es el Kit back para 1 elemento con 1 conmutador pulsante. Presenta un sistema de embornado más cómodo, más seguro y más rápido. Es más cómodo porque, al realizarse por la misma cara, permite instalar los cables uno a uno o los tres al mismo tiempo. Es más seguro porque no se necesita pelar cable; se introduce sin pelar dentro del borne y se aprieta la palanca hasta que hace clic. Por tanto, se reduce en un 50% el tiempo de instalación.Como la parte activa queda dentro del mecanismo, no existe peligro de que sobresalga ningún hilillo y surjan problemas eléctricos.Simon 100, una nueva era para el mundo de los mecanismos!!

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON