SIMON - Kit back SIMON 100 con 1 elemento+1 doble conmutador

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010103-039

Ref.Sonepar

209777

EAN

8421053145906

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

2

Tipo de conexión:

Otros

Kit back para 1 elemento con 2 conmutadores pulsantes Simon 100. Los productos de la serie Simon 100 han sido diseñados específicamente para facilitar su instalación y ahorrar un significativo tiempo de trabajo. Por ello, son mecanismos sencillos, cómodos e intuitivos que no precisan de herramientas para su instalación. El kit back para 1 elemento con 2 conmutadores pulsantes Simon 100 destaca por su funcionalidad y simplicidad, así como por la eficacia de todos sus componentes. Una de sus grandes ventajas es que presenta embornamiento por corte (1 click®) muy rápido y sencillo, evitando tener que pelar cables. Además, contribuye enormemente a la fiabilidad y seguridad de la instalación, asegurando un correcto alineamiento de los bornes y permitiendo clasificar los cables en agujeros diferentes. Este kit es compatible con una intensidad de hasta 10AX y un voltaje de hasta 250 V. Este producto es apto para empotrar en paredes y el funcionamiento de los 2 conmutadores es de tipo pulsador-basculante.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON