SIMON - Kit back SIMON 100 con 1 elemento+1 toma RJ45 - 10010106-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010106-039

Ref.Sonepar

219509

EAN

8421053145937

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Al igual que todos los productos de la serie Simon 100, el kit back para 1 elemento con 1 conector informático RJ45 6 UTP con adaptador ha sido ideado para facilitar la vida a nuestros clientes, tanto para su uso diario como para su instalación. Este kit consta de mecanismos muy sencillos e intuitivos que permiten una cómoda instalación y un uso muy funcional.Se puede instalar empotrado y encaja a la perfección con todo tipo de proyectos, especialmente aquellos destinados a un uso informático. El conector informático RJ45 6 UTP es un mecanismo de última tecnología ideado para facilitar el acceso a redes de grupos de trabajo u otras aplicaciones en comercios, salas de reuniones, oficinas o cualquier otro espacio de trabajo. Discreto y funcional, este kit ofrece una solución sencilla y sofisticada que se adapta a todo tipo de negocios, y como siempre con una relación calidad-precio excepcional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON