SIMON - Kit back SIMON 100 con 1 elemento+2 tomas RJ45 - 10010111-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010111-039

Ref.Sonepar

348290

EAN

8421053201244

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Desde Simon te queremos presentar una revolución: la que proponemos con la serie Simon 100, una apuesta para hacer más fácil el uso de instalaciones e infraestructuras para distintos usos, tanto particular como profesional. Si estás buscando un kit back para un solo elemento con dos conectores Rj45 de la serie Simon 100, estás en el lugar idóneo para ello. En esta ocasión te presentamos este Kit back para 1 elemento con 2 conectores RJ45 que pertenece a la ya mencionada serie Simon 100. Estos kits backs los tenemos disponibles también en otros formatos, así como todas las piezas necesarias para los distintos mecanismos que incluye la serie Simon 100. Si quieres comprar este producto, ahora puedes hacerlo sin moverte del lugar en el que te encuentres en este momento. Explora nuestro catálogo en línea .

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON