SIMON - Kit back SIMON 100 con 2 elementos+2 bases enchufe - 10010202-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010202-039

Ref.Sonepar

209773

EAN

8421053145951

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

El Kit back para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko Simon 100. En formato de toma de tierra latera schuko, la serie Simon 100 cuenta entre sus soluciones para sistemas eléctricos más demandadas con el Kit back para dos elementos con dos bases de enchufe. Este kit es compatible con una intensidad de 10AX y un voltaje de 250 V, realizando su embornamiento por corte (1 click) de la manera más cómoda. Apto para empotrar, su funcionamiento es del tipo de inserción. Sus teclas horizontales con accionamiento por pulsación permiten una superficie de interacción máxima, siempre del mismo tamaño y con el mismo accionamiento. Además la disposición matricial de las teclas es más intuitiva y fácil de recordar. Asimismo, los kits de Simon 100 agrupan de forma mínima funciones para cada estancia con la finalidad de que los usuarios puedan cubrir todas sus necesidades bajo una estética limpia y sin líneas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON