SIMON - Kit back SIMON 100 con 2 elementos+base con cargador USB integrado 2,1A+2 teclas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10010212-039
Ref.Sonepar
276666
EAN
8421053201312
Kit 2 elementos base con cargador USB intergrado 2.1A + 2 teclas. La serie Simon 100 está diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella. Por eso es la más intuitiva, sencilla y cómoda en cuanto a su uso. Su estética elegante, sus distinguidos colores y sus acabados sutiles pero a la vez perfectos te hacen admirar, una vez más, la belleza de la simplicidad. Una estética creada con un solo objetivo: que su funcionalidad sea tan intuitiva que creas que puedas accionarlo con los ojos cerrados.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON