SIMON - Kit back SIMON 100 con 2 elementos+base+conmutador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Interruptor bidireccional
Equipado con 2 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número total de bases de conexión - 1
Método de funcionamiento - Palanca de balancín
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10010203-039
Ref.Sonepar
209783
EAN
8421053145968
Equipado con 1:
Interruptor bidireccional
Equipado con 2:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número total de bases de conexión:
1
Método de funcionamiento:
Palanca de balancín
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


