Fin de vida

SIMON - Kit back SIMON 100 con 2 elementos+base+conmutador+cargador USB

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con 1 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Equipado con 2 - Otros

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010206-039

Ref.Sonepar

220104

EAN

8421053147795

Equipado con 1:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Equipado con 2:

Otros

Posición de montaje:

Horizontal

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Kit back para 2 elementos con 1 conmutador pulsante, 1 cargador USB y 1 base de enchufe schuko Simon 100. El kit back para 2 elementos con 1 conmutador pulsante, 1 cargador USB y 1 base de enchufe schuko Simon 100, es representación inequívoca de máxima funcionalidad y usabilidad. Este kit ha sido especialmente diseñado para encajar en los proyectos más completos y ambiciosos, y para facilitar la labor de instalación mediante mecanismos sencillos e intuitivos. Este producto consta de una base de enchufe schuko con una intensidad de hasta 16A, un conmutador pulsante con una intensidad de 10AX y un USB de 2,1 A. La facilidad de su instalación se debe al tipo de embornamiento del enchufe y del conmutador, que no necesita pelar cables, ya que se realiza de manera muy rápida y sencilla mediante corte (1 click®). Por otro lado, el USB requiere de embornamiento a tornillo. Cabe destacar que el funcionamiento de la tecla es de tipo pulsador-basculante, lo cual contribuye a mejorar la apariencia del

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON