SIMON - Kit back SIMON 100 con 2 elementos+base+cruce+cargador USB - 10010207-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con 1 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Equipado con 2 - Otros

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010207-039

Ref.Sonepar

219655

EAN

8421053186985

Equipado con 1:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Equipado con 2:

Otros

Posición de montaje:

Horizontal

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 cruzamiento pulsante y 1 cargador USB Simon 100. Mecanismo de kit de dormitorio de 3 elementos formado por una base de enchufe schuko, un cruzamiento pulsante y una toma USB. Ideal para cargar cómodamente 2 dispositivos mientras duermes, como el móvil y el libro electrónico, y encender o apagar la luz cuando lo necesites. Este mecanismo, se la serie 100 de Simon, ofrece una perfecta alineación de todos sus componentes porque todos los elementos se apoyan en él. Un montaje sin complicaciones incluso en entornos irregulares.Su instalación resulta muy sencilla y segura: 1 clic y sin pelar cable!! ¿Cómo? Se introduce el cable sin pelar dentro del borne y se aprieta la palanca hasta que hace clic. Ya está. Y sin herramientas!!!Al ser de un solo cuerpo, aporta rigidez a todo el conjunto y su cómodo ajuste supone un enorme ahorro de tiempo.La extracción es muy fácil porque sus clips frontales sin retorno permiten un desclipaje uno a uno.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON