SIMON - Kit back SIMON 100 con 2 elementos+base+televisión+RJ45

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con 1 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Equipado con 2 - Otros

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010208-039

Ref.Sonepar

218195

EAN

8421053145999

Equipado con 1:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Equipado con 2:

Otros

Posición de montaje:

Horizontal

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 6 UTP Simon 100. Kit back para dos elementos con una base de enchufe Schuko y una toma R-TV+SAT única con un conector RJ45 6 UTP perteneciente a la serie Simon 100. El enchufe Schuko requiere de una intensidad 16A y la toma de R-TV+SAT cumple el reglamento ICT, funciona además con una potencia de 250 V~. Incorpora el tipo de embornamiento para la instalación por corte lo que significa que su instalación se realiza con un click, la toma de R-TV+SAT se instala a tornillo. Su instalación es solamente apta para empotrar.Hazte ahora con los kits más innovadores convirtiendo así el interruptor con instalación tradicional que se puede convertir en inteligente. Una colección revolucionaria que mejora las prestaciones de todos los kits maximizando el rendimiento, la estética y la usabilidad. Un colección que conmemora un centenario y que tiene un único objetivo: el que nunca dejes de sentir. Creando para cada elemento una combinación perfecta con cada espacio de la vivienda, potenciando la forma y la funcionalidad de todos los elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON