SIMON - Kit back SIMON 100 con 2xinterruptores Master IO SIMON - 10010117-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Conmutador de pulsador - sí
Número de osciladores - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10010117-039
Ref.Sonepar
644435
EAN
8421053201282
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tensión nominal:
250 V
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ancho del dispositivo:
85.5 mm
Altura del dispositivo:
83.5 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


