SIMON - Kit back SIMON 100 con 3 elementos+base+2 HDMI/USB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 2 - Otros
Equipado con 3 - Otros
Número total de bases de conexión - 1
Método de funcionamiento - Palanca de balancín
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10010305-039
Ref.Sonepar
421020
EAN
8421053146040
Equipado con 1:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 2:
Otros
Equipado con 3:
Otros
Número total de bases de conexión:
1
Método de funcionamiento:
Palanca de balancín
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


