SIMON - Kit back SIMON 100 con 4 elementos+2 bases+HDMI+USB+TV/SAT+RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con 1 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 2 - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 3 - Otros
Número total de bases de conexión - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10010402-039
Ref.Sonepar
307136
EAN
8421053201367
Equipado con 1:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 2:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Equipado con 3:
Otros
Número total de bases de conexión:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


