SIMON - Kit back SIMON 100 para interruptor de persiana - 10010115-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de conexión - Terminal enroscado

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10010115-039

Ref.Sonepar

256764

EAN

8421053201275

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Tensión nominal:

250 V

Si estás buscando alguna pieza en particular de la serie Simon 100, en nuestro catálogo online la conseguirás al mejor precio. Asimismo, puedes comprar directamente los kits back y kits front, como en este caso el kit back para persianas de un elemento con una sola tecla. Ten el control de tus persianas en todo momento y manéjalas con tan sólo deslizar o pulsar el dedo suavemente. Ésta es solamente una de las ventajas que te proporcionan los productos que Simon te presenta en su serie número 100. Ahora puedes comprar este kit back para 1 elemento y manipular tus persianas a tu antojo en todo momento sin casi esfuerzo. Solicita tu pedido online y lo recibirás en poco tiempo. Evita las largas colas, las esperas y otras incomodidades y compra tranquilamente en nuestro catálogo online. Así de fácil y con todas las garantías a tu alcance. ¡Disfruta ahora de este y otros productos en nuestro catálogo online!

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON