Fin de vida

SIMON - Kit base de enchufe SIMON 100 schuko HUB PRO iO negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Dispositivo de sobremesa/montaje mural

  • Tipo de conexión a internet - Wi-Fi

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Protocolo de soporte para EIB - no

  • Soporta protocolo RTS - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10032108-138

Ref.Sonepar

302004

EAN

8421053226278

Método de montaje:

Dispositivo de sobremesa/montaje mural

Tipo de conexión a internet:

Wi-Fi

Radio con sistema de bus KNX:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Soporta protocolo RTS:

no

Soporta protocolo Z-Wave:

sí

Soporta protocolo EnOcean:

no

Soporta protocolo io-homecontrol:

no

Soporta protocolo X3D:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Control de elementos de iluminación:

sí

Kit completo para 1 elemento con 1 base de enchufe schuko HUB PRO iO en acabado negro brillante serie SIMON 100. El accesorio de plástico dispone de una intensidad de 16A. Se caracteriza por contar con un tipo de embornamiento a tornillos. La serie SIMON 100 ha sido diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella. Así, la serie de mecanismos se caracteriza por favorecer la usabilidad sin perder la comodidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON