SIMON - KIT CAJA DE SUELO ESTANCA IP66 SUELO TÉCNICO 2 BASES SCHUKO Y TAPA CIEGA ESTRECHA + FAJA INOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de entradas - 4
Número de compartimentos del dispositivo - 2
Número de tomas corriente con protección - 2
Con salida de cable en cobertor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KGH210RF/72
Ref.Sonepar
1153351
EAN
8421053355657
Modelo de portada:
Rectangular
Número de entradas:
4
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Número de tomas corriente con protección:
2
Con salida de cable en cobertor:
no
Tapa bloqueable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero inoxidable
Protección de superficie tapa cobertora:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para instalación de hormigón:
no
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
193 mm
Longitud, exterior:
148 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
81 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


