SIMON - Kit caja de suelo estanca Simon K45 IP66 suelo técnico 1 base schuko y tapa ciega estrecha + faja acero inoxidable

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Cuadrado

  • Número de entradas - 4

  • Número de compartimentos del dispositivo - 1

  • Número de tomas corriente con protección - 1

  • Con salida de cable en cobertor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KGH110RF/72

Ref.Sonepar

1232023

EAN

8421053355459

Modelo de portada:

Cuadrado

Número de entradas:

4

Número de compartimentos del dispositivo:

1

Número de tomas corriente con protección:

1

Con salida de cable en cobertor:

no

Tapa bloqueable:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Material de la cubierta:

Acero inoxidable

Protección de superficie tapa cobertora:

Sin tratamiento

Color:

Otros

Apropiado para instalaciones interiores:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Apto para suelo hueco/técnico:

sí

Apto para instalación de hormigón:

no

Apropiado para suelos en salas de ordenadores:

sí

Apto para limpieza en mojado:

sí

Anchura exterior:

148 mm

Longitud, exterior:

148 mm

Profundidad mínima de empotramiento:

81 mm

Simon renueva por completo su gama de cajas de suelo estancas para entornos interiores y exteriores.Se trata de un kit que incluye el marco portamecanismos de cierre manual con 1 schuko y 1 Placa ciega K45 de 22,5x45mm, para integrar en la cubeta también incluida para su instalación en suelo técnico con unas cotas de corte de 125 x 125 mm.El diseño de producto, unido a su marco portamecanismos fabricado con acero inoxidable, consigue una instalación robusta, sólida y segura ya que soporta un chorro de agua de 1 kg/cm² en cualquier dirección, alcanzando un grado de protección IP66 estando la tapa cerrada. Soporta también una carga máxima de 1500 kg y una resistencia IK08 al impacto. Mantiene un óptimo radio de curvatura del cableado en conexiones de voz y datos de altas categorías.Disponible nuestro accesorio para conexión de clavija con tapa cerrada, de modo que podamos mantener nuestras conexiones activas con un IP54 (ver referencia KFA1001), la posibilidad de nivelar nuestra caja en caso de tener un forjado irregular (ver referencia KFA1003) o la capacidad de concatenar más de una caja (ver referencia KFA1002).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON