SIMON - Kit compuesto SIMON 400 por organizador de cableado para 4 puestos de trabajo negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manguera en espiral

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Temperatura de operación - -5...60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49204004-038

Ref.Sonepar

1037756

EAN

8421053229200

Modelo:

Manguera en espiral

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Temperatura de operación:

-5...60 °C

Libre de halógenos:

no

El organizador de cableado Simon nos permite la agrupación y ordenación de los distintos tipos de cableado que pueden conformar un puesto de trabajo. También es posible su segregación en base a los tipos de corriente (fuerte y débil) para evitar posibles interferencias que puedan provocar una reducción de la velocidad o generación de errores durante la transmisión de la información en el cableado de datos y multimedia.Tiene una sección de 71x50 mm, 4 compartimentos y una longitud de 910 mm para adaptarse a las distintas elevaciones de las mesas de trabajo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON