SIMON - Kit de sobremesa completo SIMON 400 con 3 bases de enchufe schuko+placa para 2 conectores RJ45 blanco - 42403020-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Montaje

  • Plegado - no

  • Extensible - no

  • Forma - Rectangular

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42403020-130

Ref.Sonepar

243443

EAN

8421053195680

Modelo:

Montaje

Plegado:

no

Extensible:

no

Forma:

Rectangular

Material:

Aluminio

Color:

Blanco

Longitud:

205 mm

Anchura:

120 mm

Altura:

80 mm

Profundidad constructiva:

80 mm

Número de tomas corriente con protección:

3

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Tensión nominal:

250 V

Grado de protección (IP):

IP40

Antibacteriano:

no

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Simon lanza su nueva serie 400, una serie que permite tener una mejor y más segura conectividad, perfecta tanto para espacios de trabajo como para el hogar. Un ejemplo de ello es este Kit de sobre mesa completo con 3 bases de enchufes schuko y placa para 2 conectores RJ45. Fabricado en metal con un acabado en blanco cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado, con un perfil de aluminio anodizado. Simon se toma muy en serio la seguridad, por eso fabrica las tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de alógenos lo que garantiza la no propagación de la llama en caso de incendio y su baja toxicidad en caso de humos. Esta versión para 4 elementos posee unas dimensiones de 205 x 120 x 80 milímetros. Ofrece una intensidad de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios. Cuenta con un sistema de elevación manual que ocultar este kit eléctrico cuando no se esté utilizando.