SIMON - Kit de sobremesa completo SIMON 400 con 4 bases de enchufe schuko+placa para 4 conectores RJ45 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4852 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
42604040-130
Ref.Sonepar
374381
EAN
8421053196137
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
295 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
80 mm
Profundidad constructiva:
80 mm
Número de tomas corriente con protección:
4
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


