SIMON - Kit de sobremesa personalizable SIMON 400 con 4 bases de enchufe schuko+2 elementos vacíos negro - 42604000-138
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42604000-138
Ref.Sonepar
1009806
EAN
8421053196120
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
295 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
80 mm
Profundidad constructiva:
80 mm
Número de tomas corriente con protección:
4
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de posiciones modulares vacías:
2
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


