SIMON - Kit de sobremesa SIMON 400 con 1 cargador USB+2 bases de enchufe schuko negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Montaje
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4852 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
42332000-138
Ref.Sonepar
1219074
EAN
8421053288221
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Montaje
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
160 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
85 mm
Profundidad constructiva:
85 mm
Número de tomas corriente con protección:
2
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Con cargador USB:
sí
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


