SIMON - Kit dentro de la mesa completo SIMON 400 con tapa+aleta metálica+cargador 2xUSB+3 schukos+placa para 2 conectores RJ45 aluminio negro - 45523020-138
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45523020-138
Ref.Sonepar
1231575
EAN
8421053208441
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Negro
Longitud:
293 mm
Anchura:
185 mm
Altura:
85 mm
Profundidad constructiva:
85 mm
Número de tomas corriente con protección:
3
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Con cargador USB:
sí
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C


