SIMON - Kit dentro de la mesa completo SIMON 400 con tapa+cepillo+2 bases de enchufe schuko+2 bases SAI+placa para 2 conectores RJ45 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4852 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
44502220-130
Ref.Sonepar
611117
EAN
8421053208182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Blanco
Longitud:
293 mm
Anchura:
185 mm
Altura:
85 mm
Profundidad constructiva:
85 mm
Número de tomas corriente con protección:
4
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Tensión nominal:
250 V
Grado de protección (IP):
IP40
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


