Fin de vida

SIMON - Kit dentro de la mesa personalizable SIMON 400 con tapa+cepillo+2 schukos+2 elementos vacíos aluminio - 44402000-133

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit dentro de la mesa personalizable SIMON 400 con tapa+cepillo+2 schukos+2 elementos vacíos aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44402000-133

Ref.Sonepar

586387

EAN

8421053196250

Kit dentro de la mesa personalizable, de la serie Simon 400, en acabado color aluminio. Cuenta con tapa, cepillo, 2 bases de Schuko y 2 elementos vacíos y sus dimensiones son de 250x185x85mm. Tiene una intensidad de 16A y funciona con 250V, mientras que su elevación es manual y el acceso al cableado con cepillo. Este kit es apto para empotrar en mobiliario y su fijación se realiza con las garras suministradas o con tornillos a través de los agujeros disponibles y se puede colocar en estancias con una temperatura de entre -5 a 60ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas mayores. En su fabricación, se ha utilizado termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para las tapas y sujeciones, acero pintado para el envolvente y aluminio anodizado para el perfil. Su limpieza es muy fácil de realizar puesto que solo tienes que pasarle un paño suave y seco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON